※使用例
今村紙工
今村紙工の 封筒
今村紙工の クッション封筒(エコパックメール 等)
紙製クラフトクッション封筒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚×16セット)
注文コード
12801594
品番
KF-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
全て紙製の為、脱プラ!封かんテープ付き、梱包作業も簡単!簡単に開封出来る為、お客様の手間削減!
用途
書籍、CD・DVD、雑貨小物の配送用として
仕様
封テープ、開封テープ付き
材質
クラフト素材
寸法(mm)
348×257+50
サイズ
M
内面
紙緩衝層65g/m
2
表面
クラフト75g/m
2
郵便番号欄
なし
テープ
あり
窓枠
なし