TW-MNT336 キャンパス修正テープつめ替え本体 コクヨ 12801637 TW-MNT336 キャンパス修正テープつめ替え本体 コクヨ 12801637 TW-MNT336 キャンパス修正テープつめ替え本体 コクヨ 12801637 TW-MNT336 キャンパス修正テープつめ替え本体 コクヨ 12801637 TW-MNT336 キャンパス修正テープつめ替え本体 コクヨ 12801637

キャンパス修正テープつめ替え本体

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12801637 品番 TW-MNT336
参考基準価格(税別)¥275 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

業界最小クラスのコンパクトな修正テープ
キャンパスノートの紙の色と同色のテープのため、修正したところが目立ちません。
ノートの罫幅に合わせたテープ幅のため、ぴったり修正することができます。A罫・B罫からお選びいただけます。
テープの定着性が良く、きれいに切れる、メタルプレート搭載ヘッドを採用。

テープ幅(mm)6.5 テープ長さ(m)6 テープ地色キャンパスノートの中紙の色 色(本体)ピンク グリーン購入法適合 商品タイプ本体(詰替え式) 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする