キャンパス修正テープつめ替え用テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12801646 品番 TW-NT335
参考基準価格(税別)¥165 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

業界最小クラスのコンパクトな修正テープ(つめ替え用テープ)
キャンパスノートの紙の色と同色のテープのため、修正したところが目立ちません。
ノートの罫幅に合わせたテープ幅のため、ぴったり修正することができます。A罫・B罫からお選びいただけます。
テープの定着性が良く、きれいに切れる、メタルプレート搭載ヘッドを採用。

テープ幅(mm)5.5 テープ長さ(m)6 テープ地色キャンパスノートの中紙の色 色(本体)ブルー 商品タイプ詰替え用テープ 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする