A4-FBX7-10 文書保存箱(A判ファイル用・強化タイプ・10冊入り) コクヨ 12801680

A4-FBX7-10 文書保存箱(A判ファイル用・強化タイプ・10冊入り) コクヨ 12801680
A4-FBX7-10 文書保存箱(A判ファイル用・強化タイプ・10冊入り) コクヨ 12801680
A4-FBX7-10 文書保存箱(A判ファイル用・強化タイプ・10冊入り) コクヨ 12801680
A4-FBX7-10 文書保存箱(A判ファイル用・強化タイプ・10冊入り) コクヨ 12801680
A4-FBX7-10 文書保存箱(A判ファイル用・強化タイプ・10冊入り) コクヨ 12801680
A4-FBX7-10 文書保存箱(A判ファイル用・強化タイプ・10冊入り) コクヨ 12801680

文書保存箱(A判ファイル用・強化タイプ・10冊入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード12801680品番A4-FBX7-10
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

A判ファイル・ファイルボックスーFS・サンプルボックスの保存にぴったりの設計です
上からの荷重に強い構造を持つフタを採用しました。(6段の積み重ねができます)
しっかり持てる二重取っ手構造になっています。
保存期間中の管理・検索に便利な管理欄を2面に設けました。また、オリジナルの保存票を貼るスペースもあります。
まとめ買いに便利な10冊入り
ワンタッチ底
二重底採用で耐荷重が25kgにアップ!6段の積み重ねができるフタ分離式の文書保存箱。

仕様フタ分離式・ワンタッチ底材質段ボール(古紙パルプ配合)サイズA4用内形寸法(mm)424×327×273耐荷重約245N(約25kgf)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×364×284グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする