ガバットファイル(活用タイプ・紙製)A4横 1000枚とじ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード12801689 品番フ-VB95B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

従来からのとじ足を穴に通すのではなく、横から出し入れできる新設計とじ具を採用。書類の抜き差しを簡単かつ容易にします。※とじ具形状はフ-V95シリーズと異なります。
書類を最大10cm幅(約1000枚)まで収容することができます。
書類に合わせて背幅を調整でき収納スペースの効率化に役立ちます。
表紙ととじ具の分別廃棄が可能です。
背幅が伸びて、書類が10cmまでとじられる!とじ足を横から抜き差しでき簡単スピーディにとじれます

材質表紙:色板紙(2枚重ね、古紙パルプ配合) サイズA4-E タイプヨコ型 種類フラットファイル 寸法収容:1〜100 エコマーク認定認定 収納枚数1000枚 背幅(mm)14〜114 穴数2穴 間隔(mm)とじ穴:80ピッチ グリーン購入法適合 外寸法(高さH×幅W)(mm)216×307 エコマーク認定番号17 112 234

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする