あかしや
あかしやの 図工/美術/画材/書道
あかしやの 書道用品
あかしやの 書道セット他
大人の書道セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
(太筆:3号一條秋水)楷書・行書 半紙4〜6文字用/(細筆:玉葉)細字書簡用/(硯)五三寸/(墨:玄趣)1.5丁型/(墨液:三歌仙(墨運堂製))50mL/(文鎮)つまみ付き・300g/(水滴)豆/筆置き/(下敷)美濃判・樹脂ラシャ(4マス・6マス 両面罫線入り)/(硯箱)越前塗 ローズ 特大
注文コード
12802249
品番
AR-09SR
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
初めての方にも再開する方にもオススメ。
本格的な道具を揃えた大人の書道セットです。
ゴムバンド付きで書道教室等にも持ち運びいただけます。
用途
書道セット
仕様
越前塗
セット内容
(太筆:3号一條秋水)楷書・行書 半紙4〜6文字用/(細筆:玉葉)細字書簡用/(硯)五三寸/(墨:玄趣)1.5丁型/(墨液:三歌仙(墨運堂製))50mL/(文鎮)つまみ付き・300g/(水滴)豆/筆置き/(下敷)美濃判・樹脂ラシャ(4マス・6マス 両面罫線入り)/(硯箱)越前塗 ローズ 特大
色
ローズ
サイズ
特大
質量(g)
1547
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×305×35