大人の書道セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容(細筆:玉葉)細字書簡用/(細筆(大):白妙)写経用/(硯)三五度/(墨(紅花墨):三ツ星(古梅園製))0.5丁型/(文鎮)150g/(水滴)豆/(硯箱(小))越前塗 ローズ 注文コード12802258 品番AR-10SR
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

初めての方にも再開する方にもオススメ。
本格的な道具を揃えた大人の書道セットです。
ゴムバンド付きで書道教室等にも持ち運びいただけます。

用途書道セット 仕様越前塗 セット内容(細筆:玉葉)細字書簡用/(細筆(大):白妙)写経用/(硯)三五度/(墨(紅花墨):三ツ星(古梅園製))0.5丁型/(文鎮)150g/(水滴)豆/(硯箱(小))越前塗 ローズ ローズ サイズ 質量(g)585 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×252×31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする