硯箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12802267 品番ARK-08SA
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

越前塗で高級感のある硯箱です。
仕切りがなく自由にお使いいただけます。

用途硯箱 仕様越前塗 サイズ特大 質量(g)520 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×292×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする