硯箱

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ特大 注文コード12802276 品番ARK-09SR
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

越前塗で高級感のある硯箱です。

用途硯箱 仕様越前塗 適合五三寸硯収納用 ローズ サイズ特大 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×305×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする