あかしや
あかしやの 図工/美術/画材/書道
あかしやの 書道用品
あかしやの 書道セット他
硯箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
小
注文コード
12802285
品番
ARK-10SR
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,898円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
越前塗で高級感のある硯箱です。
用途
硯箱
仕様
越前塗
適合
三五度硯収納用
色
ローズ
サイズ
小
質量(g)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×252×31