あかしや
あかしやの 図工/美術/画材/書道
あかしやの 書道用品
あかしやの 書道セット他
硯箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12802310
品番
ARK-04ST
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
自宅でも外出先でもご愛用いただけるコンパクトな硯箱です。
用途
硯箱
仕様
越前塗
適合
三五度硯収納用
色
黒
サイズ
小
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×200×30
フタ
スライド式開閉
柄
とんぼ