リヒトラブ
リヒトラブの 机上整理・収納用品
リヒトラブの ブックエンド
【モノタロウ限定】ブックエンド・ハイタイプ(マグネット付) 4枚セット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(4枚)
注文コード
12802398
品番
A7351-0-4P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
マグネット付きなのでスチール製のキャビネットに最適!
材質
スチール
色
白
タイプ
底部マグネット付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×210×299