曜日別特売
A7352-0-4P 【モノタロウ限定】ブックエンド・ワイドタイプ(マグネット付) 4枚セット リヒトラブ 12802407

A7352-0-4P 【モノタロウ限定】ブックエンド・ワイドタイプ(マグネット付) 4枚セット リヒトラブ 12802407
A7352-0-4P 【モノタロウ限定】ブックエンド・ワイドタイプ(マグネット付) 4枚セット リヒトラブ 12802407
A7352-0-4P 【モノタロウ限定】ブックエンド・ワイドタイプ(マグネット付) 4枚セット リヒトラブ 12802407

【モノタロウ限定】ブックエンド・ワイドタイプ(マグネット付) 4枚セット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(4枚)注文コード12802407品番A7352-0-4P
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

棚の端まで置ける便利なL型タイプ。マグネット付きなので書庫の中でもしっかり固定。

材質スチールタイプ底部マグネット付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×297×212
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12802407
2024-08-26
用途: 部品庫

部品庫の中の整理に使用しました。マグネットシートとブックエンドで手作りしようかとおもいましたが、一体型のこの商品は奥行きもしっかり棚奥まであり、マグネットでしっかり止まるのでとてもいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする