スタディライト 科目名入り方眼ノート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 科目算数 注文コード12802495 品番LR5GMT
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は科目など5種類から選べます 他の種類を見る

従来よりも12%軽量! さらさら書ける軽いノート
中紙には、従来よりも平滑度が高く(メーカー比)、 裏抜けしにくいオリジナルペーパーを使用
表紙デザインには、学びのシーンを生き生きと描いたイラストを使用
自主学習ノートには、学習の「めあて」と「ふりかえり」を書く欄があります

サイズセミB5 寸法(幅W×高さH)(mm)179×252 枚数30 5mm方眼罫 対象小学3年生くらい〜 適合年齢(歳)小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生向け 製本糸綴じ 科目算数

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする