スタディライト じゆうちょう

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード12802556 品番LR70
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

従来よりも12%軽量! さらさら書ける軽いノート
中紙には、従来よりも平滑度が高く(メーカー比)、 裏抜けしにくいオリジナルペーパーを使用
表紙デザインには、学びのシーンを生き生きと描いたイラストを使用

サイズセミB5 寸法(幅W×高さH)(mm)179×252 枚数30 無地 適合年齢(歳)小学1年生〜 製本糸綴じ 科目自由帳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする