大正浪漫ハイカラインキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(40mL) 注文コード 12802599 品番 TRH-40ML-T71
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

大正五年創業当時、寺西化学工業の看板商品は筆記用インキでした。世の中に彩りを提供し、生活に貢献したいという当時の夢は今も変わりません。
夢見ることで激動の時代を乗り越えた大正時代の人々のように、当時からの私たちの想いを今一度インキビンに込めました。
106年の歴史が生んだ万年筆インキ【日本製】
幅広く使いやすい水性染料インキ
大正浪漫を連想させる全12色
色見本になる吊タグ付

寸法(mm)44×44×70 容量(mL)40 質量(g)120 インク色イノセントモーブ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする