マルチラベルプリンタ タイトルブレーン クロス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12802669 品番NS-TB5
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

インデックスラベルなど100種類以上のコクヨ既製ラベルに対応。TBマークの付いたラベルに直接印字できます。
一台で入力・編集・印刷まで完結。デスクまわりでラベル作成が可能
複数のラベルをまとめて入力できる改ラベル機能を搭載。ラベルごとに印刷枚数を指定可能なので、大量作成にもおすすめ
無料のラベル印刷ソフト「合わせ名人」に対応。パソコンとUSB接続で印刷できます。

用途インデックスやタイトルラベルなど、コクヨの100種類以上の手書きラベルに印刷できる! 質量(kg)1.34(電池含まず) 電源専用ACアダプタ(付属)、または単3形アルカリ乾電池6本(別売) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×173×76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする