コクヨ
コクヨの オフィス機器
コクヨの ラベルプリンタ
コクヨの ラベルプリンタサプライ関連品
タックタイトル(樹脂ラベル)ファイルタイトル用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6片×10シート)
注文コード
12802678
品番
タ-S70-54W
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
タイトルブレーン対応の樹脂ラベルです。(白・ツヤ消し)
リングファイルやチューブファイルなどで背幅が15mm以上のファイルのタイトル作成に便利なサイズです。
インクリボンは、樹脂用をお使いください。
用途
PP素材のファイルなどにもしっかり貼れる強粘着。水に強いフィルムタイプ。
色
白
種類
無地・表紙タイトルサイズ
No.
CY
ラベルサイズ(mm)
12×120
注意
※インクリボンは、樹脂用(NS-TBR2)をお使いください。