10X15 ステンWAソケットSPタイプ 大阪魂 12802706 10X15 ステンWAソケットSPタイプ 大阪魂 12802706

ステンWAソケットSPタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 12802706 品番 10X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15 寸法t(mm)5 寸法e(mm)9.15 寸法s(mm)8 寸法k(mm)10 +0-0.36 寸法dk(mm)16±0.27 ばね座金外径D1×幅×厚さ(mm)(d1×B×T)17.5×3.7×2.5/圧力試験後の自由高さ4.2 ねじの呼びdM10 平座金(D1/T)21 -0.5/2±0.2mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする