ナリカ
柄付小型プランクトンネット PN-TN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12802748
品番
G40-3522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,868
販売価格(税別)
¥
19,880
バスケットに入れる
採集部は活栓の代わりにシリコンゴム管・ピンチコックを採用。目詰まりしにくくなっています。また、柄を外して使うこともできます。
材質
ナイロン(網)、木(柄)
長さ(mm)
930(木柄)
寸法(mm)
オープニング(穴の大きさ):0.25×0.25
寸法(Φ×mm)
200×340(網)