セット内容本体、こて部 FX-8004、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)460
ヒーターこて部/コンポジットヒーター
設定温度範囲50〜500℃
ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)
ステーション質量(kg)3.9
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リップル温度(℃)無負荷時±5
ステーション出力AC30V
こて部消費電力390W (30V)
こて部リーク電圧<2mV
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応