大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
ステンWAソケットSPタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12802819
品番
12X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法t(mm)
6
寸法e(mm)
11.43
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
12 +0-0.43
寸法dk(mm)
18±0.27
ばね座金外径D1×幅×厚さ(mm)
(d1×B×T)20.5×4.2×3/圧力試験後の自由高さ5
ねじの呼びd
M12
平座金
(D1/T)24 -0.5/2.5±0.25mm