3X15 ステンWAソケットSPタイプ 大阪魂 12802889 3X15 ステンWAソケットSPタイプ 大阪魂 12802889

ステンWAソケットSPタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(29個) 注文コード 12802889 品番 3X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15 寸法t(mm)1.3 寸法e(mm)2.87 寸法s(mm)2.5 寸法k(mm)3 +0-0.14 寸法dk(mm)5.5±0.18 ばね座金外径D1×幅×厚さ(mm)(d1×B×T)5.5×1.1×0.7/圧力試験後の自由高さ1.2 ねじの呼びdM3 平座金(D1/T)7 -0.35/0.5±0.05mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする