大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
ステンWAソケットSPタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1袋(33個)
注文コード
12802898
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
寸法t(mm)
1.3
寸法e(mm)
2.87
寸法s(mm)
2.5
寸法k(mm)
3 +0-0.14
寸法dk(mm)
5.5±0.18
ばね座金外径D1×幅×厚さ(mm)
(d1×B×T)5.5×1.1×0.7/圧力試験後の自由高さ1.2
ねじの呼びd
M3
平座金
(D1/T)7 -0.35/0.5±0.05mm