4X15 ステンWAソケットSPタイプ 大阪魂 12802950 4X15 ステンWAソケットSPタイプ 大阪魂 12802950

ステンWAソケットSPタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 12802950 品番 4X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15 寸法t(mm)2 寸法e(mm)3.44 寸法s(mm)3 寸法k(mm)4 +0-0.18 寸法dk(mm)7±0.22 ばね座金外径D1×幅×厚さ(mm)(d1×B×T)7×1.4×1/圧力試験後の自由高さ1.7 ねじの呼びdM4 平座金(D1/T)9 -0.35/0.8±0.1mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする