大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
ステンWAソケットSPタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1袋(17個)
注文コード
12802977
品番
4X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法t(mm)
2
寸法e(mm)
3.44
寸法s(mm)
3
寸法k(mm)
4 +0-0.18
寸法dk(mm)
7±0.22
ばね座金外径D1×幅×厚さ(mm)
(d1×B×T)7×1.4×1/圧力試験後の自由高さ1.7
ねじの呼びd
M4
平座金
(D1/T)9 -0.35/0.8±0.1mm