5X12 ステンWAソケットSPタイプ 大阪魂 12803038 5X12 ステンWAソケットSPタイプ 大阪魂 12803038

ステンWAソケットSPタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(15個) 注文コード 12803038 品番 5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12 寸法t(mm)2.5 寸法e(mm)4.58 寸法s(mm)4 寸法k(mm)5 +0-0.18 寸法dk(mm)8.5±0.22 ばね座金外径D1×幅×厚さ(mm)(d1×B×T)8.5×1.7×1.3/圧力試験後の自由高さ2.2 ねじの呼びdM5 平座金(D1/T)10 -0.35/1±0.1mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする