HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の 電気式
N2はんだこて部 FX-8005 30V-390W コンバージョンキット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12803046
品番
FX8005-82
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
棒はんだも軽々溶かす驚異的なウルトラパワーのFX-805
白光史上最高の400Wコンポジットヒーター搭載で驚異的な加熱を実現
全長(mm)
255(こて先T37-D24を付けた場合)
質量(g)
69(こて先T37-D24とノズル組品Bを付けた場合)
消費電力(W)
390 (30V)
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
コンポジットヒーター
設定温度範囲
50〜500℃
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
RoHS指令(10物質対応)
対応