大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
ステンWAソケットSPタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1袋(14個)
注文コード
12803047
品番
5X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
寸法t(mm)
2.5
寸法e(mm)
4.58
寸法s(mm)
4
寸法k(mm)
5 +0-0.18
寸法dk(mm)
8.5±0.22
ばね座金外径D1×幅×厚さ(mm)
(d1×B×T)8.5×1.7×1.3/圧力試験後の自由高さ2.2
ねじの呼びd
M5
平座金
(D1/T)10 -0.35/1±0.1mm