アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の ボードゲーム
猫忍者ニャンジャのお宝大作戦
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12803080
品番
9449
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥261
販売価格(税別)
¥
237
バスケットに入れる
手裏剣を飛ばしてじょうずにニャンジャを動かそう
1〜2人用
材質:EVA,紙。サイズ:台紙:297×630mm、EVAシート:180×140×10mm、シール:100×100mm。セット内容:本体×1
用途
幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
EVA、紙
人数
1〜2人用
寸法(cm)
15×20
包装形態
PP袋
適合年齢(歳)
3