アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の ボードゲーム
めいたんていしろくまーんにっぽん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12803098
品番
9459
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥231
販売価格(税別)
¥
210
バスケットに入れる
にっぽん各地にちらばったお宝「おうごんのにっぽん」を集める旅へ
方言や地図の形も学べる めいろ・絵さがし・パズル
材質:紙。サイズ:B5、16ページ。セット内容:本体×1
用途
遊びながら学ぶ知育絵本・ゲームブックやワークショップ用として。
セット内容
本体×1
材質
紙
寸法(cm)
27×19×0.3
包装形態
PP袋
適合年齢(歳)
3