アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の カードゲーム
つくってシルエット! カードゲーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12803125
品番
9465
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥491
販売価格(税別)
¥
446
バスケットに入れる
プログラミング的思考を養うEVA付カードゲーム!カードのシルエットと同じ形をいち早くつくるゲーム!
セット内容
本体×1
材質
紙、EVA
人数
2〜4人用
寸法(cm)
22×31
包装形態
PP袋
適合年齢(歳)
3