アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の ブロック/パズル
アーテック[学校教材・教育玩具]の パズル
大冒険!ねこのおへや脱出パズル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12803150
品番
9481
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥391
販売価格(税別)
¥
355
バスケットに入れる
ねこをお部屋から出してあげよう!スライドする順番を考えるパズルピースの裏面は絵合わせパズル!
セット内容
本体×1
材質
EVA+紙
人数
2〜4人用
寸法(cm)
25×25×1
包装形態
PP袋
適合年齢(歳)
3