はしごをたか〜くつなげよう先を読んでバナナをゲット
アンプラグドプログラミング・トイシリーズのおさるさんカードゲームです。プログラミング的思考として必要とされる能力のうち「目標を自分で設定する力」「どのような要素が必要かを考える力」「要素を順番に組み合わせる力」が身につきます。初めてのプログラミング教育に最適な商品です。はしごカードでおさるさんを木に登らせて、バナナをつかめる位置で止められたらバナナをゲットできます。
材質:紙。サイズ:カード:56×86mm、台紙:620×620mm。セット内容:はしごカード×40枚、イベントカード×6枚、バナナカード×12枚、おさるさんカード×3枚、台紙×1枚