アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の 学童文具/雑貨
アーテック[学校教材・教育玩具]の 学習帳/ごほうびシール
しりとりシールブック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12803195
品番
9597
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥391
販売価格(税別)
¥
355
バスケットに入れる
しりとりが題材の楽しいシールブック
シール69枚
材質:紙。サイズ:200×140mm、12ページ。セット内容:本体×1
用途
遊びながら学ぶ知育絵本・ゲームブックやワークショップ用として。
セット内容
本体×1
材質
紙
寸法(cm)
22×16×0.2
包装形態
PP
適合年齢(歳)
3