6X30 ステンWAソケットSPタイプ 大阪魂 12803196 6X30 ステンWAソケットSPタイプ 大阪魂 12803196

ステンWAソケットSPタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(7個) 注文コード 12803196 品番 6X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30 寸法t(mm)3 寸法e(mm)5.72 寸法s(mm)5 寸法k(mm)6 +0-0.3 寸法dk(mm)10±0.22 ばね座金外径D1×幅×厚さ(mm)(d1×B×T)11.5×2.7×1.5/圧力試験後の自由高さ2.5 ねじの呼びdM6 平座金(D1/T)12.5 -0.4/1.6±0.15mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする