じょうずに伝えて!ふくわらいゲーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12803204 品番11682
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥330
販売価格(税別)
300

伝言ゲームとふくわらいの2種類の遊び方ができる
アンプラグドプログラミング・トイシリーズのふくわらいゲームです。カードに描かれた顔を、顔パーツの特徴や置く位置を説明し、完成させる伝言ゲームです。●アンプラグドプログラミング・トイシリーズについて:パソコンやタブレットなどのデジタル端末を使用せず、遊びの中で自然にプログラミング的思考を育成することができるシリーズです。この商品は、説明を元に正解の顔パーツを探して、顔をつくるというものです。
材質:紙。サイズ:お題カード :87×57mm、輪郭カード:150×150mm、顔・コマパーツシート:295×210mm、得点シート:250×210mm。セット内容:お題カード ×20、輪郭カード×4、顔・コマパーツシート×2、得点シート×1

用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。 セット内容顔パーツ48枚 材質 人数3〜4人用 寸法(cm)23×33.5 包装形態ヘッダー付OPP袋 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする