EVAクリスマスひもとおし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12803265 品番11704
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥320
販売価格(税別)
291

クリスマス柄のひもとおし
ツリーやサンタ、トナカイなどのかわいいクリスマス柄のひも通しです。ひも通しは、穴に紐を通す動作を通して、手指の発達を促し、集中力を養います。長さを調節すれば、首かざりにもできます。20ピース、ひも3本付。
材質:EVA、PP。サイズ:EVAシート:140×125×5mm、ひもの長さ:1000mm。セット内容:EVAシート×4(20ピース)、ひも×3

用途クリスマスの飾りつけや学校・保育園のクリスマス行事やワークショップに。 仕様20ピース、ひも3本付 セット内容ピース×20、ひも×3 材質EVA 寸法(cm)15×17 包装形態PP袋 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする