3X12 ユニクロCAP(カクマル 大阪魂 12803415 3X12 ユニクロCAP(カクマル 大阪魂 12803415

ユニクロCAP(カクマル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(80個) 長さ(mm)12 注文コード12803415 品番3X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など58種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 寸法t(mm)1.3 範囲(mm)全ねじ:20 寸法r(mm)0.1 寸法b(mm)18 寸法s(mm)2.5 寸法k(mm)3 寸法da(mm)3.6 ピッチP(mm)0.5 寸法dk(mm)5.5 寸法ds(mm)3 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする