アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他一般玩具
ぴったんこキャッチ アニマルズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12803448
品番
11760
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
吸盤のボールがミットにぴったんこ
ミット2枚とボールのセット
材質:PP,PVC。サイズ:ミット:Φ177×15mm、ボール:Φ60mm。セット内容:ミット×2、ボール×1
用途
幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。
セット内容
ミット×2、ボール×1
材質
PP、PVC
寸法(cm)
18×18×6
包装形態
OPP袋
適合年齢(歳)
3