アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他一般玩具
木製おさんぽヒヨコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12803457
品番
11761
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥691
販売価格(税別)
¥
628
バスケットに入れる
ひも付なので一緒にお散歩ができる
材質:MDF+カエデ。サイズ:115×100×55mm、ひもの長さ:約655mm。セット内容:本体×1
用途
幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
MDF+カエデ
寸法(cm)
13×12×6
包装形態
OPP袋
適合年齢(歳)
3