アニマル戦隊 ちいくレンジャー 玉入れ編

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12803570 品番11774
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥371
販売価格(税別)
337

穴にめがけてボールを投げよう
材質:EVA。サイズ:フレーム:約230×230mm。セット内容:EVAフレーム×1、EVAまと×1、シール×1、ボール×1

用途幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。 セット内容EVAフレーム×1、EVAまと×1、シール×1、ボール×1 材質EVA 寸法(cm)20×25 包装形態PP袋 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする