アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他一般玩具
フェルト知育バッグ モンテッソーリ ビジーボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12803694
品番
11789
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,801
販売価格(税別)
¥
1,637
バスケットに入れる
指先の練習にベルトやひもが盛りだくさん
開ける・閉める・結ぶ・とめる…など
材質:ポリエステル・PS・PET・PU。サイズ:280×220×20mm(閉じた状態)。セット内容:本体×1
用途
幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル・PS・PET・PV
寸法(cm)
29×22×5
包装形態
チャック付きPE袋
適合年齢(歳)
5