アニマルキューブパズル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12803719 品番11794
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

6種類の絵合わせが楽しめるキューブパズル
9ピース
材質:PP。サイズ:キューブサイズ:35×35mm。セット内容:本体×1

用途幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。 仕様9ピース セット内容本体×1 材質PP 寸法(cm)11×11×3.5 包装形態OPP袋 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする