スペースフラッシュバブルガン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12803737 品番11796
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥391
販売価格(税別)
355

くるくる光るバブルガン!シャボン液(60ml)

セット内容本体×1、シャボン液×1 材質PP 寸法(cm)15.5×11×3.2 包装形態ヘッダー付袋 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする