アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他一般玩具
ぴょこぴょこぜんまいニワトリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12803746
品番
11797
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥251
販売価格(税別)
¥
228
バスケットに入れる
ぴょこぴょこ動くかわいいにわとり
ゼンマイを回して置くと歩き出す
材質:ABS。サイズ:75×70×90mm。セット内容:本体×1
用途
幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
ABS
寸法(cm)
7.5×7×9
包装形態
OPP袋
適合年齢(歳)
3