めざせ!たんてい ちびくまーん2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12803886 品番11822
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥200
販売価格(税別)
182

めいろ・絵さがし・点つなぎなど、いろいろな遊びが楽しめる第2弾
全16ページ
材質:紙。サイズ:A5、16ページ。セット内容:本体×1

用途遊びながら学ぶ知育絵本・ゲームブックやワークショップ用として。 セット内容本体×1 材質 寸法(cm)16.5×22×0.3 包装形態PP袋 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする