11829 バースデーバルーン カラフル アーテック[学校教材・教育玩具] 12803904

11829 バースデーバルーン カラフル アーテック[学校教材・教育玩具] 12803904
11829 バースデーバルーン カラフル アーテック[学校教材・教育玩具] 12803904
11829 バースデーバルーン カラフル アーテック[学校教材・教育玩具] 12803904

バースデーバルーン カラフル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード12803904品番11829
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥200
販売価格(税別)
182

パーティーやイベントの飾り付けに
ひもを通して飾れる ストロー&飾りひも用紙テープ付
材質:アルミ、ケイ酸ナトリウム。サイズ:220×200×10mm。セット内容:本体×1

用途プレゼント・景品・イベントの配布品やワークショップ用として。セット内容本体×1材質アルミ、ケイ酸ナトリウム寸法(cm)22×20×1包装形態穴あき台紙付PP袋入
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする