16X80 3カ-WボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン 大阪魂 12804018 16X80 3カ-WボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン 大阪魂 12804018

3カ-WボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)80 注文コード12804018 品番16X80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥761
販売価格(税別)
692
この商品は長さ・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)80 ピッチ(mm)2 寸法t(mm)5.2 寸法s(mm)10.175 寸法k(mm)8.8 寸法dk(mm)28 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする