※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I-30 ケーブルチェーン アイスマン 乗用車 LT用 SCC JAPAN 12804148 I-30 ケーブルチェーン アイスマン 乗用車 LT用 SCC JAPAN 12804148 I-30 ケーブルチェーン アイスマン 乗用車 LT用 SCC JAPAN 12804148 I-30 ケーブルチェーン アイスマン 乗用車 LT用 SCC JAPAN 12804148

ケーブルチェーン アイスマン 乗用車 LT用

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 適合タイヤサイズ185R14 195/65R15 205/55R16 注文コード12804148 品番I-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は適合タイヤサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

乗用車から2トン車まで対応。
アルミホイールを傷付けにくいのが特徴。
走行中も静かで夜間の走行時、騒音が気になりません。
振動が少なく乗り心地がいいのも好評な理由。
約95%の日本の道路に適しています。
チェーンが切れやすいトンネル内でも切れにくく安心。
多くの方に支持されているSCCの人気商品です。
アイスバーン・市街地・高速道路等、様々なコンディションで活躍します。
クロスのスプリングが回り、常に接地面が変化することで、雪道をしっかり捉え、あらゆるシーンに対応します。
軽量で、耐久性はJISタイプ鉄チェーンの約5倍。
(※メーカーテスト結果による)

質量(kg/ペア)3.5 適合タイヤサイズ185R14 195/65R15 205/55R16
関連資料:(0.46MB)(0.73MB)
注意
※「取扱説明書」をよく理解の上ご使用お願いします。
※適合について詳細は製品パンフレットをご確認ください。
※夏タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンの品番が異なりますので、サイズ適合表でご確認の上ご注文ください。
※重さは1ペアあたりのチェーン本体の重さです。(バッグ・小物を除く)
※ご注文数1で、「1ペア=タイヤ2輪分」です。
※適合タイヤサイズの後に記載されている (S):スタッドレスタイヤ用、(N):夏・オールシーズンタイヤ用 サイズのみ:夏・スタッドレス共通

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする